アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード]

アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] - ウェルチ・アレンアネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] - ウェルチ・アレン
(1件のレビュー)

汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961565DS44-09小児用0-1450-3115~21
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25961574DS44-10成人用(小)0-1450-3220~26
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
25961583DS44-11成人用(中)0-1450-3325~34
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25961592DS44-12成人用(大)0-1450-3432~43
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25961583
2023-05-29
用途: 訪問看護
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社医療・福祉・介護関連業

以前から愛用しています。訪問看護では患者さんは寝ていたり、座っていたり、患者さんの右からしか測れなかったり、前からしか測れなかったりと、病院とは違う環境の中で少しでも正確な血圧値を測定するために購入しました。耐久性も優れており、腕に巻くマンシェットも直接消毒薬でふき取りが出来るのが感染対策にも役立っています。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする