サカセ
ホスピタルカセッター(A3判) HA3シリーズ
A3判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~12分割できます。
サイズ
A3判
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×500×337
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961976
HA3-001
クリアー(透明)
332×458×296×1個
0-2448-01
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25961985
HA3-001
アンバー(遮光)
332×458×296×1個
0-2448-02
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25961994
HA3-002
クリアー(透明)
332×458×142×2個
0-2449-01
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962003
HA3-002
アンバー(遮光)
332×458×142×2個
0-2449-02
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962012
HA3-003
クリアー(透明)
330×456×91×3個
0-2450-01
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962028
HA3-003
アンバー(遮光)
330×456×91×3個
0-2450-02
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962037
HA3-004
クリアー(透明)
334×460×44×6個
0-2451-01
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962046
HA3-004
アンバー(遮光)
334×460×44×6個
0-2451-02
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962055
HA3-007
クリアー(透明)
330×456×91×2個、334×460×44×2個
0-2454-01
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962064
HA3-007
アンバー(遮光)
330×456×91×2個、334×460×44×2個
0-2454-02
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962073
HA3-008
クリアー(透明)
330×456×91×1個、334×460×44×4個
0-2455-01
¥
32,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962082
HA3-008
アンバー(遮光)
330×456×91×1個、334×460×44×4個
0-2455-02
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください