ホスピタルカセッター(A3判)用天板 HA3-天板

ホスピタルカセッター(A3判)用天板 HA3-天板 - サカセホスピタルカセッター(A3判)用天板 HA3-天板 - サカセホスピタルカセッター(A3判)用天板 HA3-天板 - サカセホスピタルカセッター(A3判)用天板 HA3-天板 - サカセ

カセッターA3タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。

サイズA3判仕様オプションパーツHA3タイプ用材質木(メラミン樹脂加工)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25962098HA3-天板1連(幅)386×(奥行)505×(高さ)290-2457-01
9,500
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962107HA3-天板2連(幅)769×(奥行)505×(高さ)290-2457-02
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962116HA3-天板3連(幅)1152×(奥行)505×(高さ)290-2457-03
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962125HA3-天板4連(幅)1535×(奥行)505×(高さ)290-2457-04
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする