ホスピタルカセッター(A3判)用ベース HA3-Lベース

ホスピタルカセッター(A3判)用ベース HA3-Lベース - サカセ

カセッターA3タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。

サイズA3判仕様オプションパーツHA3タイプ用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)383×(奥行)480×(高さ)60タイプ調節アジャスター付きアズワン品番0-2457-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25962134HA3-Lベース
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする