サカセ
ホスピタルカセッター(B4判)用ベース HB4-ベース
カセッターB4タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。
サイズ
B4判
仕様
オプションパーツHB4用
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(幅)333×(奥行)443×(高さ)60mm
タイプ
調節アジャスター付き
アズワン品番
0-2458-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25962283
HB4-ベース
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください