曜日別特売

ホスピタルカセッター(B4判) HB4-00

ホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセホスピタルカセッター(B4判) HB4-00 - サカセ

B4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~12分割できます。

サイズB4判材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25962405HB4-002クリアー(透明)286×418×167×2個0-2459-01
28,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962414HB4-002アンバー(遮光)286×418×167×2個0-2459-02
28,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962423HB4-003クリアー(透明)286×410×105×3個0-2460-01
28,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
25962432HB4-003アンバー(遮光)286×410×105×3個0-2460-02
28,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962448HB4-004クリアー(透明)290×424×52×6個0-2461-01
30,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962457HB4-004アンバー(遮光)290×424×52×6個0-2461-02
30,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962466HB4-005クリアー(透明)290×424×32×9個0-2462-01
31,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962475HB4-005アンバー(遮光)290×424×32×9個0-2462-02
31,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962484HB4-006クリアー(透明)286×418×228×1個、286×410×105×1個0-2463-01
26,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962493HB4-006アンバー(遮光)286×418×228×1個、286×410×105×1個0-2463-02
26,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする