サカセ
ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ
A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。
サイズ
A4判
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂
寸法(mm)
(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mm
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25962502
HA4-001
クリアー(透明)
232×337×109mm×1個
0-2468-01
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
25962518
HA4-001
アンバー(遮光)
232×337×109mm×1個
0-2468-02
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962527
HA4-002
クリアー(透明)
233×338×50mm×2個
0-2469-01
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
25962536
HA4-002
アンバー(遮光)
233×338×50mm×2個
0-2469-02
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
25962545
HA4-003
クリアー(透明)
233×338×32mm×3個
0-2470-01
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
25962554
HA4-003
アンバー(遮光)
233×338×32mm×3個
0-2470-02
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962563
HA4-K01
-
230×324×101mm×1個
0-2473-01
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25962572
HA4-K02
-
230×324×48mm×2個
0-2473-02
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください