松永製作所 (車椅子)
ストレッチャー[汎用タイプ] ALシリーズ
付属品
マットレス・イルリガードル架
材質
本体/アルミニウム合金、マットレス/ポリ塩化ビニルカバー
キャスター
Φ150mm(ダブルロック式)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963254
AL-B(背上げ式)
31.4
590×1900×840
0-3190-01
¥
179,080
¥
179,000
¥
196,900
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25963263
AL-D(フラットタイプ)
24.0
590×1900×805
0-3191-01
¥
139,150
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000