松永製作所 (車椅子)
シャワー用 軽量ストレッチャー 本体
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様
上下方式/クランクハンドル
付属品
マット、イルリガードル架
材質
本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)
38.8
キャスター
Φ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×1900×530~880
アズワン品番
0-3192-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963272
AL-SUD
¥
338,800
¥
337,800
¥
371,580
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000