ウェルチ・アレン
エリート聴診器
循環器・小児対応のオールラウンドタイプ
雑音に強く、効果的な音響設計です。
耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。
アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。
付属品
イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ
材質
チェストピース/ステンレス
全長
710mm
質量(g)
210
径(Φmm)
(ベル)32(小児用:30)
ダイアフラム径(Φmm)
47(小児用:34)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964706
5079-125
ブラック
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
25964724
5079-271
ネイビー
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25964733
5079-284
フォレストグリーン
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25964715
5079-270
バーガンディ
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください