曜日別特売

ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット

ネブライザー・ミリコンPRO 本体セット - 新鋭工業

平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。

仕様噴霧能力0.3g/min付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース寸法(mm)224×212×198質量(kg)約3.6容量(mL)(薬液ボトル)8電源AC100V 50/60Hz消費電力60VA吐出圧力(MPa)0.26アズワン品番0-6962-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式
注意
※-11のみ一般医療機器です。-05・06・-25~28は医療機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964882SN-30S
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25964882SN-30S410959851J416-00画像準備中ネブライザー・ミリコン PRO用 マウスピース(5個入)新鋭工業1箱(5個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする