ウェルチ・アレン
アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ
耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。
精度
±3mmHg
測定範囲(mmHg)
0~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐衝撃性
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965354
DS44A
76cm(落下)
0-8222-01
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
25965363
DS45A
76cm(落下)
0-8222-03
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25969843
DS48A
152cm
8-7487-02
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください