ウェルチ・アレン
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型高精度]
精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ・血圧計/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965372
DS45-09
小児用
0-8224-21
15~21
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25965388
DS45-10
成人用(小)
0-8224-22
20~26
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25965397
DS45-11
成人用(中)
0-8224-23
25~34
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
25965406
DS45-12
成人用(大)
0-8224-24
32~43
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください