ケープ
簡易体圧測定器 (パームQ)
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0~200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965713
CR-490
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください