曜日別特売

アルウエッティcup

アルウエッティcup - オオサキメディカルアルウエッティcup - オオサキメディカルアルウエッティcup - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

手指・皮膚の洗浄や消毒にご使用ください。

仕様医療部外品、14.4gの脱脂綿に70mLの薬液を含浸成分(日局精製水薬液100mL中)日局エタノール83mL、日局イソプロパノール3.7mL寸法(mm)(綿)40×40医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25965835000310520-9086-01
4,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965844310530-9086-02
3,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25965844
2020-11-26
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

容器に詰め替えなくてはならず、価格の割に内容量が少なく思います。

対象商品 : 25965844
2020-08-07
用途: 自身の体温計測後消毒用
教育・研究機関

職場では毎日、朝晩の体温計測が義務付けられていますが、
検温後にこの清浄綿で消毒しています。
小さいユニットになっており、アルコールが飛ばず、使い切れるので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする