オオサキメディカル
滅菌QCパール綿球(R)
万能ツボと綿球が滅菌済のため、直接薬液を注ぐだけで使用できます。
薬液の吸収量が少ないパール綿球を使用しています。
合成樹脂接着剤不使用で、特殊表面加工を施しています。
仕様
電子線滅菌済(個包装)
容量(mL)
約125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965878
34269
(綿球)Φ7
0-9089-01
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965887
34270
(綿球)Φ10
0-9089-02
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965896
34271
(綿球)Φ14
0-9089-03
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965905
34272
(綿球)Φ14
0-9089-04
¥
2,900
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965914
34273
(綿球)Φ20
0-9089-05
¥
2,700
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965923
34274
(綿球)Φ20
0-9089-06
¥
2,950
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください