オオサキメディカル
滅菌QCパール綿球(R)
万能ツボと綿球が滅菌済のため、直接薬液を注ぐだけで使用できます。
薬液の吸収量が少ないパール綿球を使用しています。
合成樹脂接着剤不使用で、特殊表面加工を施しています。
仕様
電子線滅菌済(個包装)
容量(mL)
約250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965932
34237
(綿球)Φ20
0-9089-07
¥
3,200
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965948
34241
(綿球)Φ25
0-9089-08
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25965957
34248
(綿球)Φ30
0-9089-09
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください