曜日別特売

アルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個

アルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個 - オオサキメディカルアルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個 - オオサキメディカル

24時間管理に最適な、コットン不織布タイプのボックス入りエタノール80%含浸綿です。
コットン不織布を使用しているため、脱落繊維が気になる場面での使用に最適です。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。

仕様指定医薬部外品成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%寸法(mm)150×150(4ツ折)型番34600(得々パック)アズワン品番8-1108-51医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596631600034600
20,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする