日本衛材
止血クランプ(NEクランプ・スライダーバック入)
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質
本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様
ラテックスフリー
内容量
1個
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※全長は、ピストン部分を含まない数値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
幅W×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966438
NEクランプM
グリーン
M
25×345
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25966447
NEクランプL
ブルー
L
25×365
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください