日本衛材
ニューストレックス(粘着性伸縮包帯)
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)
5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966605
NE-261
1箱(12巻)
2号
25
25×5
8-1511-02
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25966614
NE-262
1箱(6巻)
3号
50
50×5
8-1511-03
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25966623
NE-263
1箱(4巻)
4号
75
75×5
8-1511-04
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25966632
NE-264
1箱(3巻)
5号
100
100×5
8-1511-05
¥
5,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25966648
NE-265
1箱(8巻)
2.5号
37.5
37.5×5
8-1511-06
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25966657
NE-261-P
1箱(3巻)
2号
25
25×5
8-1511-32
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
25966666
NE-262-P
1箱(3巻)
3号
50
50×5
8-1511-33
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25966675
NE-265-P
1箱(3巻)
2.5号
37.5
37.5×5
8-1511-36
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
25966596
NE-260
1箱(24巻)
1号
12.5
12.5×5
8-1511-01
¥
5,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください