曜日別特売

折りたたみシャワーベンチ

折りたたみシャワーベンチ - Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ - Aron(アロン化成)折りたたみシャワーベンチ - Aron(アロン化成)

片手で折りたたむことができ、折りたたみ後は本体が自立します。浴槽縁と座面の隙間(2.5cm)が狭いため、浴槽への移乗がスムーズに行えます。

材質パイプ/アルミニウム、座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、肘掛け/PP(ポリプロピレン)、肘掛けグリップ/エラストマー、ソフトパッド/EVA樹脂・抗菌加工質量(kg)約5耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×460×640~740座面高さ(mm)350・370・390・410・430・450mm(6段階)折りたたみ寸法(mm)510×290×870内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25966754IS8-1823-03450×365
36,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
25966772IU8-1823-06450×360
36,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
25966745IS8-1823-01450×365
36,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
25966763IU8-1823-04450×360
36,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする