トップ
硝子注射筒
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質
硼珪酸ガラス
種類
中口/1~5mL、横口/10~100mL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
タイプ
アズワン品番
筒先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966928
204
1箱(10本)
1
外筒のみ
8-2496-01
中口
¥
9,990
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25966937
205
1箱(10本)
2
外筒のみ
8-2496-02
中口
¥
8,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25966946
206
1箱(10本)
3
外筒のみ
8-2496-03
中口
¥
9,720
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25966955
207
1箱(10本)
5
外筒のみ
8-2496-04
中口
¥
11,210
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
25966964
208
1箱(10本)
10
外筒のみ
8-2496-05
横口
¥
14,310
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25966973
209
1箱(10本)
20
外筒のみ
8-2496-06
横口
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
25966982
210
1箱(5本)
30
外筒のみ
8-2496-07
横口
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25966998
211
1箱(5本)
50
外筒のみ
8-2496-08
横口
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967007
212
1箱(5本)
100
外筒のみ
8-2496-09
横口
¥
32,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25967016
202
1箱(10本)
1(ツベルクリン)
外筒のみ
8-2496-10
中口
¥
16,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967025
203
1箱(10本)
2(ツベルクリン)
外筒のみ
8-2496-11
中口
¥
16,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25967034
254
1箱(10本)
1
内筒のみ
8-2497-01
中口
¥
5,940
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967043
255
1箱(10本)
2
内筒のみ
8-2497-02
中口
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967052
256
1箱(10本)
3
内筒のみ
8-2497-03
中口
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25967068
257
1箱(10本)
5
内筒のみ
8-2497-04
中口
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25967077
258
1箱(10本)
10
内筒のみ
8-2497-05
横口
¥
7,830
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
25967086
259
1箱(10本)
20
内筒のみ
8-2497-06
横口
¥
11,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967095
260
1箱(5本)
30
内筒のみ
8-2497-07
横口
¥
7,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25967104
261
1箱(5本)
50
内筒のみ
8-2497-08
横口
¥
10,940
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25967113
262
1箱(5本)
100
内筒のみ
8-2497-09
横口
¥
18,290
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25967122
252
1箱(10本)
1(ツベルクリン)
内筒のみ
8-2497-10
中口
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25967138
253
1箱(10本)
2(ツベルクリン)
内筒のみ
8-2497-11
中口
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください