サカセ
自主管理薬箱
朝・昼・夕・ねる前の4区分と、点字表示付きです。
コマ数
4
仕様
メディポシェット
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25967567
MP2-1
ピーチ
97×91×27
8-2916-01
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
25967576
MP2-1
ホワイト
97×91×27
8-2916-02
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
25967594
MP2-W
ホワイト
211×210×53
8-2916-04
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25967585
MP2-W
ピーチ
211×210×53
8-2916-03
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください