メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)

メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) - ホギメディカルメッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック) - ホギメディカル

内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム内容量1巻
全11種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25967777HM-1300502008-3126-01
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967786HM-1301702008-3126-02
7,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967795HM-13021002008-3126-03
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967804HM-13031502008-3126-04
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967813HM-13042002008-3126-05
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967822HM-13052402008-3126-06
25,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967838HM-13062801008-3126-07
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967847HM-13073201008-3126-08
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967856HM-13083501008-3126-09
21,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25967865HM-13094001008-3126-10
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
25967874HM-13104901008-3126-11
31,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする