アズワン
カット綿 40×40mm 200g
高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
質量(g)
200
枚数
(目安)約660枚(±5%)
アズワン品番
8-3375-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968574
-
¥
810
¥
802
¥
882
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください