曜日別特売

サクロワイド・EX

サクロワイド・EX - アルケアサクロワイド・EX - アルケア

腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。安定感に優れ、温かく腰全体を包み込む。伸縮性の高い背部素材を採用した幅広設計で腰部全体を包み、背部は伸縮性の高い素材で安定感に優れています。4本のミディアムプラスチックステーが脊柱起立筋群を面で支え、腰部の支持性を向上させます。腹圧上昇効果の高い75mm幅補助ベルト付きです。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・綿・PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596865318125S腰/65~80、ウエスト/55~70
2,090
2,088
2,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
2596866218124M腰/75~90、ウエスト/65~80
2,090
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
2596867818123L腰/85~100、ウエスト/75~95
2,090
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
2596868718122LL腰/95~110、ウエスト/85~105
2,090
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
25968696181213L腰/105~120、ウエスト/95~115
2,090
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする