アズワン
滅菌ガーゼ アブコーズP
擦過傷・皮膚創傷などの保護や出血の抑制、液の吸収等に使用します。どの部分も均一な厚みに重なっていますので、圧力や吸収力にムラがありません。
折数
12重折タイプ
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968845
305008
1箱(18袋)
50×50
¥
620
¥
614
¥
675
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25968854
305015
1箱(15袋)
75×75
¥
620
¥
614
¥
675
(税込)
当日出荷
25968863
305022
1箱(12袋)
75×100
¥
620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください