曜日別特売

ディスポーザブル聴診器[ユニスコープ]

ディスポーザブル聴診器[ユニスコープ] - ウェルチ・アレン
(1件のレビュー)

接触感染のリスクを軽減します。救命救急室、感染症病棟、屋外での使用に適しています。ラテックスアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。

仕様ラテックスフリー材質チェストピース/ABS樹脂、ダイヤフラム/PP(ポリプロピレン)全長686mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596889717462P小児用ライトブルー
1,400
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
2596888817461成人用イエロー
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
259688881746154547606-17461 ディスポ聴診器 10本入 プロシェア(ナビス/アズワン) 54547606ディスポ聴診器 10本入プロシェア(ナビス/アズワン)1箱(10本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25968888
2020-04-24
用途: 訪問看護で使用
医療・福祉・介護関連業

早速届けて頂きありがとうございます。
耳に当てるときつい、チューブがやや短いようです。
暫くこのまま使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする