曜日別特売

サクロライト・EXシリーズ

サクロライト・EXシリーズ - アルケアサクロライト・EXシリーズ - アルケア

腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム幅(mm)前/約125、後/約200洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596892418135S腰/65~80、ウエスト/55~70
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2596893318134M腰/75~90、ウエスト/65~80
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2596894218133L腰/85~100、ウエスト/75~95
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2596895818132LL腰/95~110、ウエスト/85~105
2,090
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
25968967181313L腰/105~120、ウエスト/95~115
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする