曜日別特売

アンクルソフト[足関節動揺制限サポーター] 中強度

アンクルソフト[足関節動揺制限サポーター] 中強度 - アルケアアンクルソフト[足関節動揺制限サポーター] 中強度 - アルケア

フィギュアエイトとVロックで、動きやすさと安定性が得られます。1本のクロスベルトにより、容易に足関節の安定性が得られます。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル他適合部位かかと洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
左右区別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596897614613S
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596898514612M
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596899414611L
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596900314614LL
6,050
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596901214623S
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596902814622M
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596903714621L
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596904614624LL
6,050
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする