曜日別特売

ニーケアー・OA2

ニーケアー・OA2 - アルケア

大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。

材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
左右区別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596905519245SS
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596906419244S
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596907319243M
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596908219242L
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596909819241LL
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596910719255SS
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596911619254S
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596912519253M
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596913419252L
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
2596914319251LL
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする