体圧分散式クッション カバー着脱タイプ

体圧分散式クッション カバー着脱タイプ - molten体圧分散式クッション カバー着脱タイプ - molten体圧分散式クッション カバー着脱タイプ - molten

30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。

質量(g)800洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969222MPHP外・中カバー/ポリエステル(カバー着脱タイプ)、中身/オレフィン系エラストマーカバー着脱430×280×808-4497-01
5,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25969238MPHPL外・中カバー/ポリエステル、中身/オレフィン系エラストマーカバー着脱(ラージサイズ)530×330×1008-4497-13
8,140
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする