曜日別特売

冷凍庫[アップライト型] MA-6114 114L

冷凍庫[アップライト型] MA-6114 114L - フクシマガリレイ

放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。

消費電力100W仕様バスケット付材質外装/鋼板、扉/ABS樹脂質量(kg)48kg電源100V 50/60Hz機能(冷却性能)-18℃外寸法(mm)519×600×1040アズワン品番8-4583-02内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969256MA-6114
100,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする