大信工業
クリーンボックス 16足 アイボリー
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色
アイボリー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
耐震金具付き
種別
16足用
質量(kg)
44.5
消費電力(W)
54
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
殺菌灯
10W×4本
アズワン品番
8-5094-02
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969405
DM-WLT-I
¥
288,000
¥
287,000
¥
315,700
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000