手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ

手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ - 日本衛材手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ - 日本衛材手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ - 日本衛材手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ - 日本衛材

掌側に樹脂製のステーが入っていますので、掌方向への手首の屈曲をやさしく抑えます。仕様の逆側の手に装着すると、甲方向への手首の屈曲も抑える事ができます。面ファスナー式で、着脱が容易です。

材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)適合部位手首洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
左右区別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969414NE-2525M15~20右手用8-5803-01
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25969423NE-2526M15~20左手用8-5803-02
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25969432NE-2527L20~25右手用8-5803-03
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
25969448NE-2528L20~25左手用8-5803-04
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする