曜日別特売

ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-236-LED 単眼

ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-236-LED 単眼 - ナビス(アズワン)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。

総合倍率40×~1000×タイプ単眼サイズ約250×175×360mm電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-01ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969457N-236-LED
92,500
92,400
101,640(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする