曜日別特売

トレフィットNP手袋 PGシリーズ

トレフィットNP手袋 PGシリーズ - TORAY(東レ)
(2件のレビュー)

フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。

仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(20双)
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969712PG5050N5号
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25969728PG5055N5.5号
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25969737PG5060N6号
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25969746PG5065N6.5号
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25969755PG5070N7号
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25969764PG5075N7.5号
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
25969773PG5080N8号
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25969764
2020-10-18
用途: 傷口のガーゼ交換
医療・福祉・介護関連業

薄手で作業もしやすく、滅菌手袋としては比較的脱着もしやすいです。

対象商品 : 25969773
2020-05-08
用途: お世話になっている歯科医へ寄贈・感染予防
株式会社 さとみ

お世話になっている歯科医がグローブが不足しているとの事と感染予防用のストックとして購入しました。
歯科医へ寄贈しましたら大変好みの生地のグローブだったようでサイズも合い大変喜ばれました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする