テンピュール
テンピュール(R) ベッドバッグサポート (690×400×10~60mm)
自然な背中のラインを保ち、腰や背中に圧迫感を与えずに腰のカーブに合わせてフィットします。
妊娠中の方などの補助的なクッションとして使えます。
材質
本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75%・ポリエステル25%)
質量(kg)
約1.3
サイズ
レギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約690×400×10~60
アズワン品番
8-8163-01
洗濯方法
本体/不可、カバー/可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970778
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください