アズワン
カット綿 58188 40×40mm
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
アズワン品番
8-9100-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(3100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970972
58188
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください