曜日別特売

カット綿

カット綿 - Yamato(大和工場)カット綿 - Yamato(大和工場)カット綿 - Yamato(大和工場)カット綿 - Yamato(大和工場)
(3件のレビュー)
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000003医薬品医療機器等法一般医療機器
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970988586141袋(1600枚)40×408-9101-01
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25970997586071袋(500g)30×308-9101-02
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25971006586381袋(1000枚)50×508-9101-03
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25971015586521袋(670枚)60×608-9101-04
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
25971024586691袋(500枚)70×708-9101-05
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25971033586761袋(370枚)80×808-9101-06
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25971042586831袋(250枚)100×1008-9101-07
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 酪農 種付け器具に
中野デーリィファーム農・林・水産業

カット綿をアルコールにひたし
器具 手指の消毒に使っています
このカットの大きさが良いと思い

対象商品 : 25971024
2023-09-22
用途: きのこの栽培管理作業
農・林・水産業

クリーンルームでの清掃作業で使用しております。
必需品なのでコストパフォーマンスの良い物を探しております。
始めて購入ですが良さそうです。

対象商品 : 25970988
2022-07-26
用途: 手指の消毒のためアルコールに浸して使用
和澤清隆税理士事務所サービス業

容量が多く、割安感あり。ソフトな使用感で大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする