ガーゼ10m

ガーゼ10m - アズワンガーゼ10m - アズワン
(7件のレビュー)

ソフトで吸収力に優れています。

長さ(m)10材質綿100%幅(mm)300寸法30cm×10mアズワン品番8-9602-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971198171061
750
743
817(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25971198
2024-06-05
用途: 塗装作業時塗料のろ過
タカオ工業

目の粗が丁度で使いやすかった。なくなればまた購入したいと思います。

対象商品 : 25971198
2023-05-29
用途: 炊事
オリエント産業株式会社卸売・小売業

ガーゼをたたみ縫いし、炊事で使用しました。10mあるので良いです。

対象商品 : 25971198
2021-01-17
用途: 傷口保護
電気・ガス・熱供給・水道業

近所の薬局で購入するガーゼよりちょっと硬いですが支障もないし安いのが魅力です。

対象商品 : 25971198
2020-03-13
用途: 手作りマスク 作成
サービス業

ガーゼ不足で、助かりました。これから、使います。一重なので、重ねて縫うつもりです。

対象商品 : 25971198
2019-04-11
用途: 傷の手当時に薬剤を塗って貼り付けています。
サービス業

切り分けて使えるのでとても便利で重宝してます。
思いのほか柔らかで扱いやすいです。

対象商品 : 25971198
2018-11-27
用途: 計器類の清掃

柔らかく、吸水性も高いので、とても使いやすいです。重宝しています。

対象商品 : 25971198
2017-04-04
用途: 傷の手当時薬と包帯の間にはさんで使用しています。

使用する長さに切って使うので今のままで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする