ライオン歯科材
消毒できるバイトチューブ
要介護者の口腔ケアを行う際に、口を無理なく開けておくことができます。
開口維持のための疲労を和らげます。
オートクレーブ・煮沸・薬剤(次亜鉛酸ソーダ等)による滅菌や消毒が可能です。
材質
耐熱シリコンゴム
全長(mm)
150
質量(g)
28.8
内径×外径(Φmm)
14×20
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
8-9726-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971435
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください