曜日別特売

超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200

超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 - 新鋭工業

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。

仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971514KU-200
47,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする