アズワン
殺菌ランプ(直菅式) 6W
適合
(グロースタータ)FG-7EFG-7P
形状
直管型
管径(Φmm)
15.5
口金
G5B
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
殺菌線出力(W)
1.7
管長(mm)
210.5
アズワン品番
0-5935-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971636
GL6
¥
2,330
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください