曜日別特売

ブルートーチ3

ブルートーチ3 - ダイヘンブルートーチ3 - ダイヘンブルートーチ3 - ダイヘンブルートーチ3 - ダイヘンブルートーチ3 - ダイヘン
(1件のレビュー)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)

内容量1本
注意
※( )内のワイヤー径をご使用の場合は別売品が必要です。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ハンドル形状
定格電流(A)
使用率(%)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971706BT2000F-40フレキシブル小型200504
42,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25971733BT3500-60-小型350306
43,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
25971742BT3500F-30フレキシブル小型350303
34,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25971767BT3500F-60フレキシブル小型350306
51,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25971776BT3500V-30電圧検出線付小型350303
29,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
25971794BT3500V-60電圧検出線付小型350306
46,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25971864BT3510V-30電圧検出線付大型350603
30,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25971873BT3510V-45電圧検出線付大型350604.5
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25971898BT3520-30-大型350803
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25971925BT3520F-30フレキシブル大型350803
48,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25971952BT5000-30-大型500603
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
25971977BT5000-60-大型500606
50,800
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
12923639BTW450-30--CO2、MAG:450/MAGパルス:3501003.5
122,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12923648BTW450-50--CO2、MAG:450/MAGパルス:3501003.5
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12923657BTW500-30--CO2:500/MAG:450/MAGパルス:4001003.5
159,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12923666BTW500-50--CO2:500/MAG:450/MAGパルス:4001003.5
179,300
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891209BTA300-30-大型300MIG/MAG:50、パルスMIG:303
77,900
73,900
81,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
18891218BTA180-20-小型180MIG:202
29,400
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891227BTA200-30-小型200MIG:60、パルスMIG:303
56,900
53,900
59,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891236BT2000-30K---CO2:50(200A)/MAG:30(160A)3
28,500
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
18891245BTAW400-30-大型4001003
122,200
116,590
128,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891261BTAW500-30-大型500803
170,200
161,690
177,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891270BTS300-30-----
77,900
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
71731129BTAW500-30B--CO2:500、MAG:450、MAGパルス:4001003.5
176,100
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25971663BT1800-30-小型180403
26,200
取扱い終了
代替品有
25971672BT2000-30-小型200503
26,200
取扱い終了
代替品有
25971688BT2000-40-小型200504
33,800
取扱い終了
代替品有
25971697BT2000F-30フレキシブル小型200503
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971715BT3500-30-小型350303
26,200
取扱い終了
代替品有
25971724BT3500-45-小型350304.5
32,000
取扱い終了
代替品有
25971758BT3500F-45フレキシブル小型350304.5
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971785BT3500V-45電圧検出線付小型350304.5
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971803BT3510-30-大型350603
27,200
取扱い終了
代替品有
25971812BT3510-45-大型350604.5
33,000
取扱い終了
代替品有
25971828BT3510-60-大型350606
44,100
取扱い終了
代替品有
25971837BT3510F-30フレキシブル大型350603
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971846BT3510F-45フレキシブル大型350604.5
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971855BT3510F-60フレキシブル大型350606
56,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971882BT3510V-60電圧検出線付大型350606
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971907BT3520-45-大型350804.5
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971916BT3520-60-大型350806
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971934BT3520F-45フレキシブル大型350804.5
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971943BT3520F-60フレキシブル大型350806
64,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
25971968BT5000-45-大型500604.5
41,300
取扱い終了
代替品有
21240810BT2000V-30--200CO2:50、MAG:303
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
21240819BT2000V-40--200CO2:50、MAG:304
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25971663BT1800-3005559736BT1804-30BT1800-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559736ブルートーチⅣダイヘン1本
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971672BT2000-3005559745BT2004-30BT2000-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559745ブルートーチⅣダイヘン1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971688BT2000-4005559745BT2004-30BT2000-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559745ブルートーチⅣダイヘン1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971697BT2000F-3012923675BT2004F-30BT2000F-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923675ブルートーチⅣダイヘン1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971715BT3500-3005559761BT3504-30BT3500-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559761ブルートーチⅣダイヘン1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971724BT3500-4505559551BT3504-45BT3500-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559551ブルートーチⅣダイヘン1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971758BT3500F-4512923709BT3504F-45BT3500F-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923709ブルートーチⅣダイヘン1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971785BT3500V-4505559657BT3504V-45BT3500V-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559657ブルートーチⅣダイヘン1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971803BT3510-3005559587BT3514-30BT3510-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559587ブルートーチⅣダイヘン1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971812BT3510-4505559605BT3514V-45BT3510-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559605ブルートーチⅣダイヘン1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971828BT3510-6005559666BT3514-60BT3510-60 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559666ブルートーチⅣダイヘン1本
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971837BT3510F-3012923727BT3514F-30BT3510F-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923727ブルートーチⅣダイヘン1本
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971846BT3510F-4512923736BT3514F-45BT3510F-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923736ブルートーチⅣダイヘン1本
50,980
税込56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971855BT3510F-6012923745BT3514F-60BT3510F-60 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923745ブルートーチⅣダイヘン1本
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971882BT3510V-6005559569BT3514V-60BT3510V-60 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559569ブルートーチⅣダイヘン1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971907BT3520-4505559700BT3524-45BT3520-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559700ブルートーチⅣダイヘン1本
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971916BT3520-6005559770BT3524-60BT3520-60 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559770ブルートーチⅣダイヘン1本
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971934BT3520F-4512923770BT3524F-45BT3520F-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923770ブルートーチⅣダイヘン1本
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971943BT3520F-6012923779BT3524F-60BT3520F-60 ブルートーチⅣ ダイヘン 12923779ブルートーチⅣダイヘン1本
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25971968BT5000-4505559560BT5004-45BT5000-45 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559560ブルートーチⅣダイヘン1本
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21240810BT2000V-3005559718BT2004V-30BT2000V-30 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559718ブルートーチⅣダイヘン1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21240819BT2000V-4005559675BT2004V-40BT2000V-40 ブルートーチⅣ ダイヘン 05559675ブルートーチⅣダイヘン1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25971916
2016-10-30
用途: 鉄骨溶接
中村工業建設業・工事業

グリップが熱を持たない為連続で使用出来る
ただグリップエンドのスプリングを何とかして欲しいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする