曜日別特売

(95001)ホース

(95001)ホース - ホンダ(95001)ホース - ホンダ
(14件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2621313695001-3500150M
699
769(税込)
当日出荷
2621319795001-5500160M
699
769(税込)
当日出荷
2621312795001-30001-40M
取扱い終了
返品不可
代替品有
2621320695001-55003-60M
取扱い終了
返品不可
代替品有
2621314595001-35001-60M
取扱い終了
返品不可
2621315495001-45001-50M
取扱い終了
返品不可
2621316395001-45001-60M
取扱い終了
返品不可
2621317295001-45003-60M
取扱い終了
返品不可
2621318895001-55001-50M
取扱い終了
返品不可
2621321595001-55008-50M
取扱い終了
返品不可
2621322495001-75001-50M
取扱い終了
返品不可
2621323395001-75001-60M
取扱い終了
返品不可
2621324295001-75100-40
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2621312795001-30001-40M55045418950013000140M95001-30001-40M バルクチューブ 4F 30X1 950013000140M ホンダ 55045418バルクチューブ 4F 30X1 950013000140Mホンダ1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
2621320695001-55003-60M55045567950015500360M95001-55003-60M バルクチューブ 55X3M 950015500360M ホンダ 55045567バルクチューブ 55X3M 950015500360Mホンダ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26213197
2025-07-07
用途: メンテナンス
建設業・工事業

純正品なのでジャストフィットです、使う場所の長さを合わせて切って使いました。

対象商品 : 26213197
2024-07-29
用途: 自家用バイクのメンテナンス
教育・研究機関

自家用バイクのエンジンOHに活用しました。
メーカー純正品で安心できます

1が参考にしています
対象商品 : 26213163
2020-03-07
用途: CRM50のキャブレターに
製造業

CRM50の燃料コックからキャブレターにつながるホースです。
中古車でシリコンホースが付いてたんですが見た目的にイヤだったんで交換しました。

2が参考にしています
対象商品 : 26213197
2019-04-08
用途: スーパーカブの燃料ホース
運輸・通信業

スーパーカブの燃料ホースに使用しました。長さがどこにも書いてありませんが,私が購入した95001-5500160Mは長さ1mでした。クリップはCH92115(注文コード16542742, 使用範囲(Φmm) 9.2~11.5)がピッタリサイズでした。純正ホースなので安心して使用できます。

10が参考にしています
対象商品 : 26213145
2019-09-04
用途: PE24のオーバーフローホースに使用

純正品質なので交換サイクルを5年~と伸ばせるのがメリット。
アフターパーツメーカーが出してる汎用品と値段はそう変わらないが
クオリティーは雲泥の差がある。

対象商品 : 26213197
2023-09-12
用途: スーパーカブ50のタンクに使用
北総軽貨運輸・通信業

長さ約1メートル、外径は11mmでした。自分で適当な長さに切って使うホースです。

1が参考にしています
対象商品 : 26213197
2022-03-07
用途: ズーマー af58のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品のホースなどは、よく内径や外径か汎用ではない為に交換すると、ホースクリップなどか違うサイズに交換しなければ成らない事が多いです。
気を付けて下さい。

対象商品 : 26213197
2019-01-22
用途: バイクのメンテナンス
ランドリーハウス こすもすサービス業

さすがに純正品でした。バイクにばっちりフィットし、安心してバイクに乗れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする