曜日別特売

両口メガネレンチ OW

両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ

形状オフセット内容量1丁
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972302OW898×9174
1,610
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
25972318OW8108×10179
1,660
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
25972327OW101210×12207
1,660
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
25972336OW101310×13208
1,680
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
25972345OW111311×13218
1,710
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
25972354OW121412×14150
1,740
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
25972363OW131713×17252
1,950
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
25972372OW141714×17253
1,950
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
25972388OW171917×19200
2,240
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
25972397OW172117×21308
2,650
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
25972406OW192119×21210
2,740
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
25972415OW192219×22320
2,890
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
25972424OW212321×23322
3,290
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
25972433OW212621×26354
3,690
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
25972442OW222422×24334
3,590
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
25972458OW232623×26356
4,030
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
25972467OW242724×27367
4,060
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
25972476OW263226×32412
6,960
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25972485OW273027×30412
7,160
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
25972494OW303230×32460
7,860
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972372
2020-04-14
用途: 愛車のメンテナンス
サービス業

よく使うサイズなので携帯用に買い足しました。
おそらく某大手のOEM品。面接触なので安心して力を掛けられ、形状も使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする