ボルトスライダー

ボルトスライダー 三商 ボルトスライダー 三商 ボルトスライダー 三商

コンパクトで省スペースな電圧調整器。
ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。
縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。
サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。
電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。
電源入力コード付属。

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)0~130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26218456 SVS-110 約8.3 10
55,800
54,980
60,478 (税込)
35日以内出荷

返品不可
26218465 SVS-115 約9.3 15
71,000
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする