曜日別特売

しっかりつくクッションゴム 丸形

しっかりつくクッションゴム 丸形 - 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形 - 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形 - 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形 - 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形 - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。

透明粘着剤アクリル系
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45257223CS-011パック(22粒)7.9Φ×2.2ポリウレタン
オープン
419
461(税込)
当日出荷
45257232CS-021パック(18粒)9.5Φ×3.8ポリウレタン
オープン
419
461(税込)
当日出荷
45257248CS-031パック(16粒)11.2Φ×5.1ポリウレタン
オープン
419
461(税込)
当日出荷
45257275CS-1011パック(88粒)7.9Φ×2.2ポリウレタン
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
26717136CS-031パック(16粒)--
オープン
取扱い終了
代替品有
26717154CS-011パック(22粒)--
オープン
取扱い終了
代替品有
26717163CS-1011パック(88粒)--
オープン
取扱い終了
代替品有
26717197CS-021パック(18粒)9.5Φ×3.8ポリウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26717136CS-0345257248CS-03CS-03 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257248しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)1パック(16粒)
419
税込461
注文コードが変更になりました
26717154CS-0145257223CS-01CS-01 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257223しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)1パック(22粒)
419
税込461
注文コードが変更になりました。
26717163CS-10145257275CS-101CS-101 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257275しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)1パック(88粒)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
26717197CS-0245257232CS-02CS-02 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257232しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)1パック(18粒)
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45257223
2024-01-07
用途: ガレージシャッターのリモコンOnOffボタンに

ガレージシャッターのリモコンのOnOffボタンのゴムがつぶれたのか,いくら強く推しても反応しにくくなりました。そこで,約6mmの直径で透明なクッションゴムを見つけて早速ボタンに貼ってみました。見事にOnOffボタンが使えるようになりました。はがれにくいようなので,今後の使用も安心です。助かりました。

対象商品 : 45257223
2023-06-29
用途: HDDの足などのクッションに
デザインオフィスアイボックスサービス業

HDDの傷防止足などのクッションに使ってます。糊の強度もちょうど良く、大きさもぴったりなので、滑り止めの効果があります。昔は100円ショップでよく見かけたのですが、最近は売っていません。もうすこし安ければ良いのですが。

対象商品 : 45257223
2021-02-09
用途: システムキッチン扉の傷防止
不動産業

問題解消しました。
扉を開けるたびにコツコツとぶつかっていたのですが、
これで傷がつかずに済みました。

対象商品 : 45257232
2019-11-22
用途: 小型装置のゴム足として

粘着力がかなり強力で貼り間違えると剥がすのがたいへんなくらいです。
また、取付後の滑り止め効果やクッション性もかなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする