アイオン
フィルターハウジング Cモデル
軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
用途
冷却水・洗浄水・工業用水のろ過
接続口径
PT3/4
材質
ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM
外径(Φmm)
121
設計圧力(MPa)
0.49(MAX)
設計温度(℃)
40
継手間隔(mm)
112
内容量
1本
注意
※設計圧力以下で使用してください。
※設計温度以下で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26743124
1CAS
790-3367
314
FD・R・AWシングルタイプシリーズ×1本
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26743133
1CAT
790-3375
827.5
FD・R・AWトリプルタイプシリーズ×1本
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26743142
1CAW
790-3383
577.5
FD・R・AWダブルタイプシリーズ×1本
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください